曜日別特売

H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会

選ばれる3つのポイント
選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】
従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!
選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】
従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!
選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】
新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!

用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)内容量1セット
注意
※電球からLEDに交換した際にエラー表示が出る場合がございますが、その際はディーラーへお問い合わせお願いします。
※ご購入前に必ずサイズのご確認お願いします。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820838TAKE-145
4,090
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする