salisty
[Apple Watch Series 9/SE/8/7/6/5/4/3/2/1(38-41mm)専用]salistyクリアカラーバンド
材質
TPU(バンド)、ステンレス(アダプタパーツ、尾錠、つく棒)、鋼(尾錠のばね棒、アダプタパーツのばね棒)
質量(g)
約17
寸法(cm)
バンド幅:約2.1、バンド長:約11.0~15.0、装着可能サイズ:約12.0~17.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80829055
669-977385
チャコールブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80829064
669-977392
グレージュ
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
80829080
669-977408
ブラウン
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
80829089
669-977415
オリーブ
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください