ワークライトFL500

ワークライトFL500 - 4K5(フォーケーファイブ)
質量(g)120(電池含む)寸法140×28×39mm電源充電式(USB-C)動作環境-20~50℃防塵防水性能IP56充電時間(時間)約2動作時間0.05時間(Boost)、4時間(High)、10時間(Medium)、50時間(Low)光束(Lm)60(Low)、120(Medium)、250(High)、500(Boost)保管環境-30~60℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80828118602203A
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする