4K5(フォーケーファイブ)
ヘッドライトHL200A
質量(g)
100(電池含む)
寸法
163×28×17mm
電源
単4アルカリ乾電池3本
動作環境
-30~65℃
防塵防水性能
IP54
動作時間
6時間(High)、12時間(Low)
光束(Lm)
100(Low)、200(High)
保管環境
-30~65℃
照射距離(m)
14
内容量
1本
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80828109
602100A
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください