4K5(フォーケーファイブ)
LEDペンライトPN150
質量(g)
50(電池含む)
寸法
149×19×16mm
電源
充電式(USB-C)
動作環境
0~40℃
防塵防水性能
IP20
充電時間(時間)
約3
動作時間
2.5時間(スポットライト)、2/4時間(投光器)
光束(Lm)
100(スポットライト)、75/150(投光器)
保管環境
-10~60℃
照射距離(m)
70
内容量
1本
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80828084
602308A
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください