| 80828057 | 602305A | 80(Low)、320(Medium)、700(High)、ストロボ機能 | リチウムイオン電池(14500 3.7V) | 1時間(High)、3.5時間(Medium)、11時間(Low) | 150 | IPX4 | 117×26×26mm | 65(電池含む) | 充電ポート:Micro-USB(充電時間約3時間) | PL700 | | |
|
 | 80828066 | 602306A | 90(Low)、360(Medium)、900(High)、ストロボ機能 | リチウムイオン電池(ICR18650)(CR123×2本、単4アルカリ乾電池×3本、単4ニッケル水素充電池×3本も使用可能) | 2.5時間(High)、6時間(Medium)、15時間(Low) | 210 | IPX8 | 139.5×26.5×26.5mm | 85(電池含む) | 充電ポート:Micro-USB(充電時間約2.5時間) | PL900 | | ¥18,000 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
 | 80828075 | 602307A | 100(Low)、400(Medium)、1000(High)、ストロボ機能 | リチウムイオン電池(ICR18650)(CR123×2本、単4アルカリ乾電池×3本、単4ニッケル水素充電池×3本も使用可能) | 2.5時間(High)、6時間(Medium)、30時間(Low) | 275 | IPX4 | 143×40×40mm | 141(電池含む) | 充電ポート:Micro-USB(充電時間約2.5時間) | PL1000 | | ¥19,500 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|