4K5(フォーケーファイブ)
ワークライトSL350
質量(g)
120(電池含む)
寸法
116×44×24mm
電源
充電式(USB-C)
動作環境
0~40℃
防塵防水性能
IP54
充電時間(時間)
約3
動作時間
3時間(スポットライト)、2~20時間(投光器)
光束(Lm)
100(スポットライト)、30~350(投光器)
保管環境
-10~60℃
内容量
1台
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80828127
602205A
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください