4K5(フォーケーファイブ)
ヘッドライトHL260A
質量(g)
102(電池含む)
寸法
66.5×44×37mm
電源
単4アルカリ乾電池3本
動作環境
-30~65℃
防塵防水性能
IP54
動作時間
4時間(スポットライト)、8時間(投光器)、15時間(赤色ライト)
光束(Lm)
3(赤色ライト)、100(投光器)、260(スポットライト)
保管環境
-30~65℃
照射距離(m)
77
内容量
1本
関連資料:
カタログ資料(0.67MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80828100
602101A
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください