曜日別特売

ミニクレーンスケール

ミニクレーンスケール - イーグルクランプミニクレーンスケール - イーグルクランプミニクレーンスケール - イーグルクランプ

簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。
軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)
視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。
軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。
小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。
13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。
繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。
オートパワーOFF機能搭載しております。

用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル内容量1台
注意
※ご使用、未使用に関わらず必ずバッテリーを充電してください。
※精密機器ですので、磁気・静電気・衝撃・高温・雨水などは避けてください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
秤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80829098OCS-XZ-BM-10050100
98,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80829107OCS-XZ-BM-500200500
145,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする