JET INOUE(ジェットイノウエ)
ナマズランプ用取付ブラケット
高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット
大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属
用途
電装パーツ
材質
SUS304
板厚(mm)
2
内容量
1個
注意
※高野自動車用品製作所製ナマズマーカー用の取付けブラケットです
※取付けは必要に応じコーキング処理等をおこない脱落しないようご注意ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
セット内容
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80827944
502982
ATS-717
M8×30mmボルト1/ワッシャー1/8mmナット1/スポンジ台座1
大
405×104
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
80827960
502983
ATS-712
M8×20mmボルト2/ワッシャー1/8mmナット1/スポンジ台座1
小
308×88
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください