曜日別特売

Heat Detection Tape

Heat Detection Tape - 日油技研工業

表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。
表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。
産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。
貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。

使用方法
1貼付する表面を清掃し、乾かします。
2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。
3テープから裏紙を剥がします。
4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。
5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。
厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)内容量1箱
注意
※製品は、ご購入後1年を目安にご使用ください。
※雨や直射日光を避けてご使用ください。
※低温環境下では粘着力が低下し、貼りつき難くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827899AS-92/50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする