マグネットラベル

マグネットラベル - MagX(マグエックス)マグネットラベル - MagX(マグエックス)マグネットラベル - MagX(マグエックス)マグネットラベル - MagX(マグエックス)マグネットラベル - MagX(マグエックス)マグネットラベル - MagX(マグエックス)

市販のラベルライターに合わせたサイズのマグネットシートです。

用途ホワイトボード、スチール製のキャビネット・ドア・ロッカー・棚札など幅(mm)123厚さ(mm)0.6高さ(mm)52対応幅(mm)ラベルライター対応幅:50内容量1パック(5枚)
注意
※各種記録メディアや磁気カード、パソコンや電気機器などに近づけるとデータを破損する恐れがあります。
※油性マーカーで一度書いた文字は消せません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827908MNAME-3L
430
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする