曜日別特売

パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービスなし)

パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード キャスター付タイプ 両面木目調ボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)
付属品トレイ(幅350mm)、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)材質芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、脚:スチール(粉体塗装)、トレイ:ABSマグネット式質量(kg)12.8タイプ組立サービスなし有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1643製品サイズ(mm)W950×D560×H1840繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52567403WBC-0918MMK-D1
45,000
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする