ミルウォーキーツール
M12 FUEL カットオフツール
20,000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能
360°首振り機能つき集塵ポート搭載したダストカバー
片手操作に最適化
さまざまな材料を切断する能力
付属品
ダストカバー、六角レンチ
電圧(V)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
197×122×84
本体質量(kg)
0.9
ディスク厚さ(mm)
対応可能:1.0~3.2
バッテリー
プラットフォーム:M12
ディスク外径(Φmm)
カッティングディスク:最大76
ディスク内径(Φmm)
カッティングディスク:10
切断深さ(mm)
最大:16.3
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
20,000
内容量
1個
注意
※本体のみ。 別途バッテリー、充電器が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80833605
M12 FCOT-0X JP
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください