高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減追加のエクステンション不要収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能