曜日別特売

M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー

M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー - ミルウォーキーツールM18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー - ミルウォーキーツールM18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー - ミルウォーキーツールM18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー - ミルウォーキーツールM18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー - ミルウォーキーツール

最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能
バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持
最速1秒でフルパワー
使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減
短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能
調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上
ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能
作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現
86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現

付属品
丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ
電圧(V)
18
本体質量(kg)
8.8
風量(m3/min)
18.5
バッテリー
プラットフォーム:M18
定格入力電流(A)
25
最大風速(m/s)
69.4
モード
3段階
最大強さ(N[kgf])
最大風力:20.5
バッテリー数
必要:2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
無負荷時:21500
内容量
1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80833639M18 F2BPB-0 JP
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする