曜日別特売

鉄筋カッター用替刃

鉄筋カッター用替刃 - オグラ鉄筋カッター用替刃 - オグラ鉄筋カッター用替刃 - オグラ鉄筋カッター用替刃 - オグラ鉄筋カッター用替刃 - オグラ鉄筋カッター用替刃 - オグラ鉄筋カッター用替刃 - オグラ鉄筋カッター用替刃 - オグラ

オグラ鉄筋カッター用替刃です。
摩耗・消耗時の交換用に

付属品
替刃取付ボルト
内容量
1組
注意
※適合機種を必ずご確認下さい。
全11種類を絞り込む
適合機種
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合機種
取付ボルトの呼び
取付ボルト
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
9003500 82338281823382819003500HCC-19MXあご側替刃:M5,ロッド側替刃:M5【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5アゴ側刃物:26×20×10,ロッド側刃物:26×20×10
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
9001820 82338299823382999001820HBC-316あご側替刃:M5,ロッド側替刃:M5【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5ロッド側刃物:22×17×9,アゴ側刃物:22×17×9
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
9003470 82338308823383089003470HCC-F1640、HCC-F1618ロッド側替刃:M5,あご側替刃:M5【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5ロッド側刃物:22×17×8,アゴ側刃物:22×17×9
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
9001830 82338317823383179001830HBC-613あご側替刃:M5,ロッド側替刃:M5【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5アゴ側刃物:20×15×9,ロッド側刃物:20×15×8
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
9001840 82338326823383269001840HBC-16、HBC-816あご側替刃:M5,ロッド側替刃:M5【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5ロッド側刃物:21×20×10,アゴ側刃物:26×20×10
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
9002460 82338335823383359002460HBC-32、HBC-232あご側替刃:M8,ロッド側替刃:M8【アゴ側替刃】M8、【ロッド側替刃】M8ロッド側刃物:44×36×16,アゴ側刃物:44×36×16
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
9001870 82338360823383609001870HBC-22あご側替刃:M5,ロッド側替刃:M5【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5アゴ側刃物:30×24×11,ロッド側刃物:30×24×11
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
9002030 82338369823383699002030HBC-519、HCC-19DF、HCC-19BLロッド側替刃:M5,あご側替刃:M6【アゴ側替刃】M6、【ロッド側替刃】M5ロッド側刃物:26×20×10,アゴ側刃物:28×20×11.5
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
9001890 82338378823383789001890HCC-13DF、HCC-13BLあご側替刃:M5,ロッド側替刃:M5【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5ロッド側刃物:20×15×8,アゴ側刃物:20×15×9
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
9002470 82338387823383879002470HCC-16DF、HCC-16BLあご側替刃:M5,ロッド側替刃:M5【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5アゴ側刃物:22×17×9,ロッド側刃物:22×17×8
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
9002040 82338396823383969002040HBC-225あご側替刃:M8,ロッド側替刃:M8【アゴ側替刃】M8、【ロッド側替刃】M8ロッド側刃物:36×28×13,アゴ側刃物:36×28×13
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする