瀬戸内海のコノシロのませに完全対応
初秋から晩秋にかけてコノシロを捕食する、メジロ・ブリが主なターゲット。
エサ付けしやすく、フッキング性能に優れたカットグレを使用し確実に喰わせます。
イワシやアジを使用した、各魚種ののませ釣りにも強靭な仕様で対応します。
枝ハリスの結びはTNノットを採用し、ハリス切れを防ぎます。
1本鈎×2組入 全長1.9m ハリス・幹糸フロロカーボン使用 幹糸フロロ110cm、Wクレン親子使用で絡みにくく活きエサ元気 TNノットで結び目から切れにくい!
仕掛を守る捨て糸80cm
使用鈎:カットグレ