曜日別特売

ストロング船五目 胴突30cm

ストロング船五目 胴突30cm - OWNER(オーナーばり)ストロング船五目 胴突30cm - OWNER(オーナーばり)

広く探れてケイムラで強アピール。
不意の大物も仕留める船五目仕掛の最強バージョン
【不意の大物も確実に仕留める太ハリス仕様】
・自然に漂わせ餌を際立たせるロングハリス&ケイムラフック
・深場やボリュームのある餌でも絡みにくい回転ビーズ搭載
・全長2m 4本鈎で中層域のアジ、鯖なども同時に狙える!
使用鈎:小鯛鈎

全長(m)2内容量1枚(1組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80841208F-6249
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841217F-6249
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841226F-6249
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする