曜日別特売

吹き流し夜光イサキ

吹き流し夜光イサキ - OWNER(オーナーばり)吹き流し夜光イサキ - OWNER(オーナーばり)

夜光カラーフックが強烈発光し、捕食信号を刺激する!
・Wケンでエサの保持力2倍!
・連掛け(ダブル)しやすく、取り込みやすい枝間寸法を採用。
・曇天時やローライト時に◎
・低活性時やにごり潮に効果抜群!
ハリス・幹糸はオールフロロカーボン使用
使用鈎:沖アミチヌ

全長(m)4.5内容量1枚(2組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幹糸
適合ハリス(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839966F-62463号3
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
80839975F-62464号4
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
80839984F-62465号5
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする