OWNER(オーナーばり)
小鯛・カサゴ
小鯛、メバル、カサゴ、アイナメ、etc・・・いろいろ使える五目釣り仕掛
枝:40cm
使用鈎:船五目
全長(m)
1
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幹糸
適合ハリス(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80841637
T-955
4号
2
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841646
T-955
4号
2
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841655
T-955
5号
3
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841664
T-955
5号
3
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください