めっちゃ短いメバル五目サビキ

めっちゃ短いメバル五目サビキ - OWNER(オーナーばり)めっちゃ短いメバル五目サビキ - OWNER(オーナーばり)

イカメタル・タイラバ・ライトジギングロッドそのままで使いやすい本格仕様の全長2mショート仕掛
リレー便や、ちょっとした五目釣りにもルアーロッドでそのまま対応可能。
魚皮とフラッシャーのWフラッシュケイムラ加工で捕食中枢を強烈に刺激!
使用鈎:海峡アジイサキ

用途メバル・アジ・五目サビキ全長(m)2内容量1枚(1組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幹糸
適合ハリス(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839494F-63554号2
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
80839510F-63555号3
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
80839519F-63556号4
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
80839528F-63557号5
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする