OWNER(オーナーばり)
ぶっ込み ヒラメ・マゴチ トリプル
掛け重視のトリプル設計
掛かり抜群スライド式。
2本掛かりでバレ防止。
ポイント1:サイズに合わせてかんたん調整
ポイント2:2点掛けでしっかりホールド
使用鈎:親鈎 スティンガートリプル/孫鈎:カン付ヒラメ
全長(m)
0.9
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ハリス(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80841874
H-6211
1枚(1組)
5
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841890
H-6211
1枚(1組)
5
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841899
H-6211
1枚(2組)
6
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください