OWNER(オーナーばり)
ライトタックル太刀魚 1本
フロロカーボンハリス使用 鈎のチモトはパイプでカバー 鈎は太刀魚サーベルフックパープルと白鈎を使用。手返し重視の1本鈎
使用鈎:サーベルフック
仕様
●鈎(号):1●鈎数(本):1
全長(m)
1.5
内容量
1枚(2組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80842136
Z-3633
¥
459
¥
505
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください