曜日別特売

ヒラメ剛力フォース

ヒラメ剛力フォース - OWNER(オーナーばり)ヒラメ剛力フォース - OWNER(オーナーばり)

大ヒラメ・青物対応!ストロングフォースフック仕様
・大物を手繰りやすく、リーダー代わりにもなり移動中の穂先絡みも防ぐ2mのロング幹糸
・親鈎のエサ止めストッパーにブルービーズを使用することでオマツリの際に自分の仕掛が一目瞭然。
・4本鈎で掛かりに特化し、角を設けバレを防ぐストロングフォースフック仕様。
使用鈎:親鈎 丸せいご/孫鈎 ストロングフォース

仕様親鈎(号):18全長(m)2.5内容量1枚(2組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幹糸
適合ハリス(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80841750H-6331M8号7
709
780(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841759H-6331L12号10
709
780(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841768H-6331LL14号12
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする