曜日別特売

船サワラ泳がせ替仕掛

船サワラ泳がせ替仕掛 - OWNER(オーナーばり)船サワラ泳がせ替仕掛 - OWNER(オーナーばり)

魚歯に負けない! 複合メタルハリス仕様泳がせ替仕掛
・サワラカッターにも負けない複合メタルハリス。
・ヒラメなどの泳がせ仕掛の親子サルカン部に結ぶだけ。
・4本鈎で掛かりに特化し、角を設けバレを防ぐストロングフォースフック仕様。
・万能に使えるスタンダードと、掛けに特化した早掛をラインナップ。
使用鈎
スタンダード:親鈎 丸せいご 孫針 ストロングフォース
早掛:親鈎 コウジ専用 孫針 ストロングフォース

全長(m)0.95適合ハリス(号)14内容量1枚(2組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80840675F-6330
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
80840684F-6330
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする