曜日別特売

船カレイの基本

船カレイの基本 - OWNER(オーナーばり)船カレイの基本 - OWNER(オーナーばり)

扱いやすい!!かかり・流し釣りに対応。誘い、喰わせの両立スタンダード仕掛。
全長:75cm
仕掛部:60cm
アタリもダイレクトで喰い込みも良い遊動スネーク天秤。
スムースな回転とハリ交換が簡単なシモリペットプロ使用。
幹糸は低伸度、高感度フロロカーボン使用。ハリスは超硬ハリス使用。

全長(m)0.75内容量1枚(1組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80841235F-6212
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841244F-6212
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841260F-6212
529
582(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする