ストロングチョクリ

ストロングチョクリ - OWNER(オーナーばり)ストロングチョクリ - OWNER(オーナーばり)ストロングチョクリ - OWNER(オーナーばり)ストロングチョクリ - OWNER(オーナーばり)

極太仕掛で強靭!!本格派チョクリ仕掛
青物チョクリ釣りはもちろん、泳がせ釣り用のムロ・サバの餌確保に最適!
【POINT】
1ハリ、ハリス極太仕様。鈴なりで掛かっても切れにくい。
2極太幹糸は400号以上のオモリでも耐える設計。
3晴天・曇天タイプで光量・水色に合わせたチョイスが可能。天候状況に合わせてカラー攻略。
4広ダナを探れる全長設計。
使用鈎:紀州型鯛鈎

仕様●鈎(号):12●鈎数(本):8全長(m)9.4幹糸16号適合ハリス(号)12内容量1枚(1組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839537F-6353#01 晴天カラー
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
80839546F-6353#02 曇天カラー
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする