スイーパー KM 70/25 C BP 2SB

スイーパー KM 70/25 C BP 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB - ケルヒャー

KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。
※バッテリー、充電器は別売りです。

質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は別売りです。
バッテリーは、「バッテリーパワープラス 36/60」 を、充電器は、「急速充電器バッテリーパワープラス 36/60」をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808386451.517-230.0
298,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 スイーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする