スイーパー KM 70/20 C 2SB

スイーパー KM 70/20 C 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB - ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB - ケルヒャー

KM 70/20 C 2SB は効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。両側についたサイドブラシにより 98cm のワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、落ち葉などのゴミを効率良く掃き集めます。バッテリーや電源は不要。 両輪の回転でブラシを駆動するため、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。 扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。 ハンドルは作業者に応じて、 3 段階に高さを調節可能。

質量(kg)22、重量:27.5容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)22(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:3920駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808386701.517-131.0
158,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 スイーパー
KM 70/20 C 落ち葉回収
KM 70/20 C 砂回収
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする