ジアハイパー

ジアハイパー ファミリー・ライフ ジアハイパー ファミリー・ライフ ジアハイパー ファミリー・ライフ ジアハイパー ファミリー・ライフ ジアハイパー ファミリー・ライフ ジアハイパー ファミリー・ライフ ジアハイパー ファミリー・ライフ ジアハイパー ファミリー・ライフ

髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!
掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。
キッチン周りにも使用可能。タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。
粘性ジェルがピタッと密着。浴室の頑固なカビの洗浄に。
排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ。刷毛で塗って水で流すだけでカビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します。

成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×16
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80843414 a31511 1本 (約)500 1本 (約)500
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
80843430 a32775 1セット(2本) 1本:(約)500 2本セット 1本:(約)500
オープン
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする