エム・デー・エス
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD CNB111 ※お預り再生サービス(リターン式)
STANDARD/スタンダード CNB111 バッテリーのリフレッシュサービスです。
特記
再生時、容量が600mAhとなります。
適合
C111 VHF、C311 1.2GHz、C411 UHF、C120 VHF、C420 UHF など
バッテリー
ニッケルカドミウム電池
バッテリー電圧(V)
9.6
バッテリー容量(mAh)
600
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1個
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについては
こちら
をご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80832984
CNB111【リサイクル】
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません