ホリアキ
ブライトインモノフィラネット バイオ 胴ラベル付
サトウキビを原料とした植物由来のバイオマスを25%以上配合した高品質の青果ネットです。
用途
日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品です。ネット1枚1枚にバオマスマークラベル付きです。ラベルはナチュラルなクラフト色です。
ケース入数(枚)
2000
原材料
サトウキビ
内容量
1ケース(2000枚)
注意
※ポジティブリスト適合。食品衛生法適合。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
規格
口径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80834804
10003271110
赤
1.5kg
200×280
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834820
10003271120
赤
2kg
230×320
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834829
10003271130
赤
3kg
230×430
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834838
10003271210
黄
1.5kg
200×280
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834847
10003271220
黄
2kg
230×320
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834856
10003271230
黄
3kg
230×430
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。