ホリアキ
ラップインモノフィラネット JANコード胴ラベル付
作業性抜群!高品質の青果ネットです。
用途
たまねぎ、じゃがいも、みかん、にんじん等の保存、運搬に最適です。
材質
HDPE
ケース入数(枚)
2000
内容量
1ケース(2000枚)
注意
※プラマーク胴ラベル付き、JAN付のタイプとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
規格
口径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80834759
10003221901
付属JAN:4960590280458
赤
1.5kg
200×280
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834768
10003221902
付属JAN:4960590280311
赤
2kg
230×320
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834777
10003222901
付属JAN:4960590280465
黄
1.5kg
200×280
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834786
10003222902
付属JAN:4960590280472
黄
2kg
230×320
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80834795
10003222903
付属JAN:4960590280526
黄
3kg
230×430
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。