ホリックス
高機能食品パッケージ ベジフレッシュ
ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。
用途
ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。
材質
OPP、LL
厚さ(μm)
OP20/LL25
ケース入数(枚)
3000
内容量
1ケース(3000枚)
注意
※こちらの商品はリサーチ販売の為、在庫がない場合もございますので、
※ 出荷まで数日お待ちいただくこともございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
口径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80833797
4935482124516
7号
150×300
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833806
4935482124457
10号
180×270
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833815
4935482124554
11号
200×300
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100