ホリアキ
ベジシューター用ねぎ袋
べジシューターを使ってねぎを袋詰めする防曇袋です。
用途
ねぎのデザインがあり、産直市等で目立ちます。
材質
OPP
寸法(mm)
口幅×高さ:100×700+50
厚さ(μm)
20
穴数
2穴
ケース入数(枚)
5000
内容量
1ケース(5000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80834996
11001100500
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません