ホリックス
生き生きキャリースタンドパック プラ入り
ミニトマト・キンカン・スナップエンドウなどに最適で、自立して陳列できます。
用途
穴あき仕様ですので、袋内の結露も軽減します。
材質
OPP
厚さ(μm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
穴数
口径×高さH(mm)
ケース入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80833675
4935482509917
1ケース(3000枚)
中
穴無
200×220+45(GZ)
3000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833684
1511000
1ケース(2000枚)
大
4H
240×300+60(GZ)
2000
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833700
1511109
1ケース(3000枚)
中
4H
200×220+45(GZ)
3000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833709
1511208
1ケース(4000枚)
小
4H
160×180+40(GZ)
4000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833718
1511307
1ケース(2000枚)
3030
4H
300×300×60(GZ)+60
2000
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833727
1511406
1ケース(3000枚)
2424
4H
240×240+60(GZ)
3000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833736
1511505
1ケース(3000枚)
2027
4H
200×270+50(GZ)
3000
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833745
1512007
1ケース(2000枚)
大 黒
4H
240×300+60(GZ)
2000
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833754
1512106
1ケース(3000枚)
中 黒
4H
200×220+45(GZ)
3000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833770
1512205
1ケース(4000枚)
小 黒
4H
160×180+40(GZ)
4000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833779
4935482509962
1ケース(3000枚)
中 とまと
2H
200×220+45(GZ)
3000
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833788
4935482509962
1ケース(3000枚)
みかん
4H
200×220+45(GZ)
3000
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100