ホリアキ
ベジシューター用OPP防曇袋
べジシューターを使って長物野菜を梱包する際に適した防曇袋です。
用途
梱包時間を短縮することが出来ます。
材質
OPP
厚さ(μm)
20
ケース入数(枚)
5000
内容量
1ケース(5000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80835005
11001100550
口幅×高さ:100×550+50
穴無
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835014
11001100602
口幅×高さ:120×600+50
2穴
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835030
11001100603
口幅×高さ:130×600+50
2穴
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835039
11001100604
口幅×高さ:140×600+50
2穴
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835048
11001100605
口幅×高さ:150×600+50
2穴
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835057
11100000485
口幅×高さ:90×700+50
1穴
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835066
11100000655
口幅×高さ:100×700+50
4穴
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835075
11001100673
口幅×高さ:130×700+50
2穴
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835084
11001100675
口幅×高さ:150×700+50
2穴
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835100
11100000656
口幅×高さ:100×800+50
4穴
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。