ホリックス
高機能食品パッケージ ベジフレッシュ
ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。
用途
ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。
材質
OPP、LL
注意
※こちらの商品はリサーチ販売の為、在庫がない場合もございますので、出荷まで数日お待ちいただくこともございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
厚さ(μm)
口径×高さH(mm)
ケース入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80833824
4935482124561
1ケース(3000枚)
12号
OP20/LL25
230×340
3000
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833840
4935482124578
1ケース(3000枚)
13号
OP20/LL25
260×380
3000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833849
4935482124622
1ケース(3000枚)
かぼちゃ(VF)
OP20/LL25
230×340
3000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833858
4935482124639
1ケース(3000枚)
キャベツ(VF)
OP20/LL25
260×380
3000
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833867
4935482124653
1ケース(3000枚)
白菜1/2(VF)
OP20/LL25
340×480
3000
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833876
4935482124660
1ケース(3000枚)
白菜1/4(VF)
OP20/LL25
250×480
3000
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833885
4935482124615
1ケース(3000枚)
ブロッコリー大(VF)
OP15/LL25
280×380
3000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833894
4935482124646
1ケース(3000枚)
レタス大(VF)
OP20/LL25
340×450
3000
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833910
59002060028
1ケース(500枚)
LL
OP15/LL25
1050×800
500
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833919
59002060029
1ケース(500枚)
LL
OP20/LL25
1050×800
500
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833928
4935482124707
1ケース(500枚)
L#15
OP15/LL25
900×800
500
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833937
4935482124714
1ケース(500枚)
L#20
OP20/LL25
900×800
500
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833946
4935482124721
1ケース(500枚)
M
OP20/LL25
740×500
500
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80833955
4935482124738
1ケース(500枚)
S
OP20/LL25
650×750
500
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100