ホリアキ
ベジシューター用ベジフィルム
べジシューターを使って長物野菜を梱包する際に適した防曇袋です。
用途
ベジフィルムは内面が滑りやすいので、ニラやネギ等の作業効率が改善されます。
材質
表:OPP防曇+裏:ベジフィルム
厚さ(μm)
20
穴数
2穴
ケース入数(枚)
5000
内容量
1ケース(5000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80835109
11001100700
口幅×高さ:100×600+50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835118
11001100703
口幅×高さ:130×600+50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835127
11001100705
口幅×高さ:150×600+50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835136
11001100773
口幅×高さ:130×700+50
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80835145
11001100775
口幅×高さ:150×700+50
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。