曜日別特売

ラップインフルーツシート プラマーク入

ラップインフルーツシート プラマーク入 - ホリアキラップインフルーツシート プラマーク入 - ホリアキ

イチゴのパックに使う両側のり付のカットシートです。

用途紙のセパレーターを使用していますので、静電気がなく、作業性が良好です。材質ポリプロピレン品番HF-1口径×高さH(mm)170×280ケース入数(枚)5000内容量1ケース(5000枚)
注意
※フィルムは防曇効果のないものを使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80834506110009001066穴
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8083451511000900100穴無
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする