曜日別特売

除加湿空気清浄機

除加湿空気清浄機 - シャープ

衣類乾燥もできる空気清浄機。それが「除加湿空気清浄機」
スイングルーバーが前方に風を集中させ、衣類をすばやく乾燥。洗濯物が乾きにくい雨の日もカラッと仕上げます。
部屋干し時に気になる生乾き臭をプラズマクラスターがスポット消臭。さらに付着カビ菌の増殖も抑制し、タオルや衣類を清潔に乾燥します。
余分な湿気を除去して快適空間に。ジメジメした季節に気になる浮遊カビ菌も除菌します。
乾燥が気になる季節には、しっかり加湿。のどや鼻を乾燥から守ります。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。
トレーに簡単装着できる「Ag+イオンカートリッジ」で、トレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。1年に1回の交換でキレイが続きます。
(加湿空気清浄運転で1日当たり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用頻度により交換時期が早まる場合があります。)
抗菌・防カビ加湿フィルターで清潔に加湿します。<交換の目安:5年>
シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。
プラズマクラスターは「+」と「-」両方の静電気を除去できるので、 花粉や微小な粒子が壁などへ付着するのを抑制します。
外から持ち込みやすい花粉。プラズマクラスター空気清浄機なら、フィルターで取れない付着した花粉アレル物質をしっかり抑制します。
プラズマクラスター空気清浄機の特長である、お部屋全体に風の流れが素早く行き渡るスピード循環気流。
遠くのホコリも引き寄せて大きな背面全体の吸込口でパワフルに吸引します。
プラズマクラスターイオンが静電気を除去しながら、効率良く集じんします。
脱臭機能と集じん機能がひとつになった2年間交換不要のフィルターなので、お手入れや交換が簡単に行えます。
0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチします。
高い空気浄化力と幅を抑えたスリムボディを両立しています。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも置きやすいサイズです。
キャスター付きなので、カンタンに移動可能。様々な場所に移動して使えます。
プレフィルターについた大きなホコリは、後ろパネルをつけたまま、掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。(3枚同梱)
除湿/加湿一体型トレーなので省スペースで「除湿」「加湿」を実現しました。それぞれ取り外しができるのでお手入れもカンタンです。
2階やシンクから離れた部屋でも、ヤカンなどでカンタンに給水できます。
就寝時におすすめの運転です。モニターの眩しさと風量を抑えて静かに運転します。(除湿空清/衣類乾燥モード選択時は使用できません。)
強めの風量自動運転で花粉やホコリなどをすばやくきれいにします。
ニオイ、湿度、温度の3つのセンサーで賢く運転します。
お部屋の空気の汚れをランプでお知らせします。
「モードボタン」を押すだけで簡単に運転モードの切り替えができます。また、「デジタル湿度モニター」には、現在のお部屋の湿度(目安)を1%刻みでわかりやすく表示します。

質量(kg)約13容量(L)除湿トレー容量:約2.0、加湿トレー容量:約2.0センサーニオイ・湿度・温度風量(m3/min)除湿空気清浄(強/中/弱):4.5/3.0/2.0、加湿空気清浄(強/中/弱):5.1/2.8/1.2、空気清浄(強/中/弱):5.1/2.8/1.2電源コード(m)約1.8フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター消費電力(W)(50/60Hz)除湿空気清浄:(強)200/210/(中)175/185/(弱)175/185、加湿空気清浄:(強)68/(中)15/(弱)4.6、空気清浄:(強)68/(中)15/(弱)4.6機能デジタル湿度モニター/きれいモニター運転音(dB)除湿空気清浄(強/中/弱):51/43/38、加湿空気清浄(強/中/弱):54/40/23、空気清浄(強/中/弱):54/40/23適合床面積除湿空気清浄:~19/31(畳/m2)、加湿空気清浄~21/35(畳/m2)、空気清浄~21/35(畳/m2)モード強、中、弱浄化方式[プラズマクラスター25000]空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)除湿空気清浄:8畳/15、加湿空気清浄:8畳/13、空気清浄:8畳/13RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(L/日)除湿空気清浄(50/60Hz):(強)5.0/5.6/(中)5.0/5.6/(弱)4.5/5.0加湿量(mL/h)加湿空気清浄(強/中/弱):400/220/100待機時消費電力(W)約0.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×285×656内容量1台
注意
※ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって消臭効果は異なります。
※吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。
※加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。
※タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。
※加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わります。
※タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
※商品の色・柄は画面の見え方等により、実際とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839485KI-SD50-W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする