曜日別特売

ヘルバンド 識別カバー(重機誘導員)

ヘルバンド 識別カバー(重機誘導員) - グリーンクロスヘルバンド 識別カバー(重機誘導員) - グリーンクロス

『ヘルバンド 識別カバー(重機誘導員)』は、ヘルバンドに取り付けることで、着用者の役割や職種を視覚的に分かりやすく表示するものです。鮮明なカラーと大きな文字で表示されているため、遠くからでも視認しやすくなっています。現場で働く多くの人々の中で、着用者の役割を素早く正確に把握することができます。ヘルバンド識別カバーを着用することで、それぞれの役割や責任を明確にすることができ、現場でのコミュニケーションを円滑化することができます。また、緊急時にも迅速な対応が可能となり、安全性の向上につながります。また、必要な人材を素早く見つけることができ、業務効率の向上が期待できます。また、役割分担を明確にすることで、作業の重複や漏れを防ぐことができます。工具も必要なく、誰でも簡単に取り付けることができます。

用途ヘルバンドの役割表示に。透明縦(mm)70横(mm)275表示内容重機誘導員内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808424161121710218
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする