ホリアキ
ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 準規格品
商品を水滴から守り、商品の腐敗を抑えますので商品の鮮度維持にも最適です。
用途
袋の中の水蒸気が水滴になって袋に付着しないので、袋の内側、外側とも曇らず中身がくっきり見えます。
材質
OPP防曇(二軸延伸ポリプロピレン)
規格
長物
注意
※すべて100枚袋入、1000枚クラフト包装。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
穴数
口径×高さH(mm)
ケース入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80838198
11000320062
1ケース(10000枚)
20
2穴
90×450
10000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838207
11100002148
1ケース(10000枚)
20
4穴
100×280
10000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838216
11100001755
1ケース(10000枚)
20
2穴
100×330
10000
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838225
11100001467
1ケース(10000枚)
20
4穴
130×330
10000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838234
11000320072
1ケース(5000枚)
20
2穴
160×450
5000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838250
11000320082
1ケース(5000枚)
20
2穴
115×550
5000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838259
11000320092
1ケース(5000枚)
20
2穴
115×600
5000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838268
11000320102
1ケース(5000枚)
20
2穴
130×600
5000
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838277
11000320112
1ケース(5000枚)
20
2穴
90×700
5000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838286
11000320122
1ケース(5000枚)
20
2穴
115×700
5000
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838295
11000320004
1ケース(5000枚)
20
4穴
180×450
5000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838304
11000320050
1ケース(3000枚)
20
穴無
300×410
3000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838320
11000310002
1ケース(5000枚)
25
2穴
68×900
5000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838329
11100000343
1ケース(5000枚)
25
穴無
70×900
5000
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838338
11000310104
1ケース(5000枚)
25
4穴
85×900
5000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838347
11000310202
1ケース(5000枚)
25
2穴
90×700
5000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838356
11000310304
1ケース(5000枚)
25
4穴
100×500
5000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838365
11000310402
1ケース(5000枚)
25
2穴
115×600
5000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838374
11000310504
1ケース(5000枚)
25
4穴
115×800
5000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838390
11100000132
1ケース(5000枚)
25
4穴
120×700
5000
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838399
11000310604
1ケース(5000枚)
25
4穴
120×750
5000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838408
11000310700
1ケース(5000枚)
25
穴無
120×800
5000
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838417
11000310800
1ケース(5000枚)
25
穴無
130×600
5000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838426
11000310904
1ケース(5000枚)
25
4穴
130×600
5000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838435
11000311000
1ケース(5000枚)
25
穴無
130×650
5000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838444
11000311104
1ケース(5000枚)
25
4穴
130×900
5000
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838460
11000311204
1ケース(5000枚)
25
4穴
150×600
5000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838469
11000311300
1ケース(5000枚)
25
穴無
170×300
5000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838478
11100002230
1ケース(5000枚)
25
4穴
170×400
5000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838487
11000311504
1ケース(5000枚)
25
4穴
230×450
5000
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838496
11000300102
1ケース(10000枚)
25
2穴
90×450(長物1号)
10000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838505
11000300202
1ケース(5000枚)
25
2穴
130×450(長物2号)
5000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838514
11000300302
1ケース(5000枚)
25
2穴
160×450(長物3号)
5000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838530
11000300402
1ケース(5000枚)
25
2穴
115×550(長物4号)
5000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838539
11000300502
1ケース(5000枚)
25
2穴
150×800(長物5号)
5000
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838548
11000300602
1ケース(5000枚)
25
2穴
90×900(長物6号)
5000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838557
11000300702
1ケース(5000枚)
25
2穴
100×1000(長物7号)
5000
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838566
11000300800
1ケース(5000枚)
25
穴無
115×700(長物8号)
5000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838575
11000300802
1ケース(5000枚)
25
2穴
115×700(長物8号)
5000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。