ホリアキ
ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 規格品
商品を水滴から守り、商品の腐敗を抑えますので商品の鮮度維持にも最適です。
用途
袋の中の水蒸気が水滴になって袋に付着しないので、袋の内側、外側とも曇らず中身がくっきり見えます。
材質
OPP防曇(二軸延伸ポリプロピレン)
注意
※すべて100枚袋入、1000枚クラフト包装。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
厚さ(μm)
穴数
口径×高さH(mm)
ケース入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80837717
11000100504
1ケース(10000枚)
5号
20
4穴
115×300
10000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837726
11000100604
1ケース(10000枚)
6号
20
4穴
130×300
10000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837735
11000100704
1ケース(5000枚)
7号
20
4穴
115×450
5000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837744
11000100804
1ケース(10000枚)
8号
20
4穴
150×250
10000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837760
11000100904
1ケース(10000枚)
9号
20
4穴
150×300
10000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837769
11000101004
1ケース(5000枚)
10号
20
4穴
180×270
5000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837778
11000101104
1ケース(5000枚)
11号
20
4穴
200×300
5000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837787
11000101204
1ケース(5000枚)
12号
20
4穴
230×340
5000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837796
11000101304
1ケース(5000枚)
13号
20
4穴
260×380
5000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837805
11000101404
1ケース(3000枚)
14号
20
4穴
280×410
3000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837814
11000101504
1ケース(3000枚)
15号
20
4穴
300×450
3000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837830
11000100500
1ケース(10000枚)
5号
20
穴無
115×300
10000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837839
11000100600
1ケース(10000枚)
6号
20
穴無
130×300
10000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837848
11000100700
1ケース(5000枚)
7号
20
穴無
115×450
5000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837857
11000100800
1ケース(10000枚)
8号
20
穴無
150×250
10000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837866
11000100900
1ケース(10000枚)
9号
20
穴無
150×300
10000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837875
11000101000
1ケース(5000枚)
10号
20
穴無
180×270
5000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837884
11000101100
1ケース(5000枚)
11号
20
穴無
200×300
5000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837900
11000101200
1ケース(5000枚)
12号
20
穴無
230×340
5000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837909
11000101300
1ケース(5000枚)
13号
20
穴無
260×380
5000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837918
11000102904
1ケース(10000枚)
9号L
20
4穴
150×350
10000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837927
11000103004
1ケース(5000枚)
10号L
20
4穴
180×320
5000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837936
11000103104
1ケース(5000枚)
11号L
20
4穴
200×350
5000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837945
11000103204
1ケース(5000枚)
12号L
20
4穴
230×390
5000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837954
11000110504
1ケース(10000枚)
5号
25
4穴
115×300
10000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837970
11000110604
1ケース(10000枚)
6号
25
4穴
130×300
10000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837979
11000110704
1ケース(5000枚)
7号
25
4穴
115×450
5000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837988
11000110804
1ケース(10000枚)
8号
25
4穴
150×250
10000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80837997
11000110904
1ケース(10000枚)
9号
25
4穴
150×300
10000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838006
11000111004
1ケース(5000枚)
10号
25
4穴
180×270
5000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838015
11000111104
1ケース(5000枚)
11号
25
4穴
200×300
5000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838024
11000111204
1ケース(5000枚)
12号
25
4穴
230×340
5000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838040
11000111304
1ケース(5000枚)
13号
25
4穴
260×380
5000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838049
11000111404
1ケース(5000枚)
14号
25
4穴
280×410
5000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838058
11000111504
1ケース(5000枚)
15号
25
4穴
300×450
5000
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838067
11000110500
1ケース(10000枚)
5号
25
穴無
115×300
10000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838076
11000110600
1ケース(10000枚)
6号
25
穴無
130×300
10000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838085
11000110700
1ケース(5000枚)
7号
25
穴無
115×450
5000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838094
11000110800
1ケース(10000枚)
8号
25
穴無
150×250
10000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838110
11000110900
1ケース(10000枚)
9号
25
穴無
150×300
10000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838119
11000111000
1ケース(5000枚)
10号
25
穴無
180×270
5000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838128
11000111100
1ケース(5000枚)
11号
25
穴無
200×300
5000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838137
11000111200
1ケース(5000枚)
12号
25
穴無
230×340
5000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838146
11000111300
1ケース(5000枚)
13号
25
穴無
260×380
5000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838155
11000112904
1ケース(10000枚)
9号L
25
4穴
150×350
10000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838164
11000113004
1ケース(5000枚)
10号L
25
4穴
180×320
5000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838180
11000113104
1ケース(5000枚)
11号L
25
4穴
200×350
5000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80838189
11000113204
1ケース(5000枚)
12号L
25
4穴
230×390
5000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。