ハートフルジャパン
極薄軽量 コブ付オールマイティクリーンホワイト
・笹等の硬草から雑草まですべてに対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質
スチール
シリーズ
クリーンホワイトシリーズ
内容量
1枚
注意
※・機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。・使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80832616
-
400
オールマイティ 230×44P
230
44
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
80832625
-
440
オールマイティ 255×48P
255
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
80832686
-
240
オールマイティ 185×36P
185
36
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください