曜日別特売

エピスタレスキュー 自立型携帯トイレ 配布型(個包装)100回セット

エピスタレスキュー 自立型携帯トイレ 配布型(個包装)100回セット - 丸善薬品産業エピスタレスキュー 自立型携帯トイレ 配布型(個包装)100回セット - 丸善薬品産業

『エピスタレスキュー 自立型携帯トイレ 配布型(個包装)100回セット』は、トイレを配る新発想から生まれた、女性や子供にもやさしい自立型トイレです。女性防災士が考案した製品ですので、女性ならではのこだわりポイントが盛り込まれています。便器不要で安定的に自立します。袋を広げて、ミシンあとを切り離して、防臭汚物袋に入れて、シートを広げるだけの簡単4ステップでできあがるので、どなたでも簡単にご使用いただけます。独自の防臭袋と 高品質で安心の日本製凝固剤のダブルで素早く凝固、長期に消臭してニオイケア、殺菌し、感染を予防します。安心の日本製凝固剤は新型コロナウィルスにも対応しており、99.84%を不活化させます。また、大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・プロテウス菌・カンジダ菌に対する抗菌効果が3カ月持続します。さらに、アンモニア・硫化水素・メチルメルカブタン・トリメチルアミンに対する消臭効果も3カ月持続します。他、皮膚刺激性試験及び経口毒性試験を実施し、毒性のないことも確認されています。以上のような、抗菌・消臭効果に対する試験データを多く保持しています。使用後はすべてを廃棄することができるので、処理も楽々です。 共用なし、 メンテナンスなし製品である点も特長です。

用途感染予防に。完全自立型の防災トイレに。アウトドアでのレジャーやドライブに。成分凝固剤成分:抗菌・消臭剤配合、高分子ポリマー内容1回セット(トイレシート、凝固剤、防臭汚物袋×1枚、ティッシュ×2枚)×100個、廃棄用紙袋×4枚、収集袋×4枚、説明書×4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)箱サイズ:409×250×178効果凝固剤効果:【新型コロナウイルス】99.84%不活化【抗菌効果】大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・プロテウス菌・カンジダ菌に対する抗菌効果が3カ月持続【消臭効果】アンモニア・硫化水素・メチルメルカブタン・トリメチルアミンに対する消臭効果が3カ月持続【その他】皮膚刺激性試験及び経口毒性試験を実施し、毒性のないことを確認内容量1式(100個)
注意
※凝固剤は、すべての菌・ウィルスに効果があるわけではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80842425ER-3-H
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする