曜日別特売

キヤノン 5280C001 インクタンク PFI-2300 Y イエロー

キヤノン 5280C001 インクタンク PFI-2300 Y イエロー - Canon

対応機種:GP-2000/4000

適合機種GP-2000/4000イエロー適合機種メーカーキャノン内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808307085280C001-
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
716953955280C001【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン22,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする