鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A)

鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A) - ミルウォーキーツール

軽量化により、生産性と持ち運びを最大化
ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現
ねじ切り状態がより見やすくなった構造
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性
鋼管用チェーザ(4枚)付属

内容量1個
注意
※M18 FPT114用です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808335874932480247
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする