ネトロン胴ラベル付きネット

ネトロン胴ラベル付きネット - 東京インキネトロン胴ラベル付きネット - 東京インキネトロン胴ラベル付きネット - 東京インキネトロン胴ラベル付きネット - 東京インキ

ネトロンは、ポリオレフィンを網状に成形した、耐久性に優れ、無臭・無害の包装用ネットです。ネット状なのでコンパクトにまとまり、取り扱いも簡単なのでパッキングの効率がアップします。また、内容物が良く見えるうえ、通気性が良く鮮度保持にすぐれています。

用途みかん、りんご、栗、たまねぎなどの農産物、あさり、タコなどの海産物の包装に使用します。材質ポリエチレンケース入数(枚)5000内容量1ケース(5000本)
注意
※胴にラベルが付いております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8083421749240074404Y-027K-40シンDPホッカイドウタマネギ74140
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8083422649240074402Y-027K-40シンDPヒョウゴアワジ73440
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8083423549240071351Y-027K-35NプラマークDP35
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8083424449240071401Y-027K-40NプラマークDP40
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8083426049240071350R-027K-35NプラマークDP35
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8083426949240071400R-027K-40NプラマークDP40
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする